Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Click-Snap M2 Pastell farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Click-Snap M2 Pastell farbig sortiert
Doppelspitzdose Click-Snap M2 Pastell farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_3640721
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     3640721
EAN/GTIN:
     4064900057157
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Click-Snap
  • Behälterspitzer
  • Doppelspitzer aus Metall mit Staubverschluss
  • Pastell farbig sortiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
pastell sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Metall
Messer austauschbar:
ja
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,29*
€ 55,0851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,11*
€ 50,1109
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,64*
€ 47,1716
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,40*
€ 46,886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.