| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KUM_3690121 Herst.-Nr.: 3690121 EAN/GTIN: 4064900057195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Magnesium- Doppelanspitzer mit Behälter (Flachdeckel)
- farbig sortiert in Pastell Farben
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.0180 kg | Farbe: | sortiert | Farbe des Behälters: | sortiert | Marke: | Kum | Material: | Metall/Kunststoff | Material des Behälters: | Kunststoff | Material des Spitzers: | Metall | Messer austauschbar: | ja | Spitzenart: | spitz-kurz | Verwendung für Stiftdurchmesser: | 8, 11 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Doppelspitzdose, Zwei-Loch-Anspitzdose, Zwei-Loch-Dosenspitzer, Zwei-Loch-Spitzerdose, Doppelanspitzer, Doppelspitzer, Dosenanspitzer, Dosenbleistiftspitzer, Dosenspitzer, Spitzerdose, doppelanspitzdosen 8mm, doppel dosenspitzer, kum doppeldosenspitzer, Anspitzer, Behälterspitzer, Bleistiftspitzer, doppelspitzer, Metallspitzer, Spitzdose, Spitzgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |