Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Arbeitsplatzorganisation
>
Radierer
>
Kautschukradierer
>
Artikel
Radierer EC RB Naturkautschuk rot/blau
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KUM_5090411
Hersteller:
KUM
Herst.-Nr.:
5090411
EAN/GTIN:
4064900053364
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer
Naturkautschuk
Easy Clean RB
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
rot/blau
Kombiradierer:
ja
Marke:
Kum
Material:
Naturkautschuk
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Radiergummis
Weitere Suchbegriffe:
Radiergummi
,
radierer blaue seite
,
kautschuk radierer
,
kum radierer
,
Radier
,
Ratzelfummel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,40575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,36*
€ 25,4184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,10*
€ 25,109
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,59*
€ 24,5021
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen