Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Ultra CLN BW Kunststoff weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer Ultra CLN BW Kunststoff weiß
Radierer Ultra CLN BW Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5090811
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5090811
EAN/GTIN:
     4064900053401
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
  • superweiches, staubfreies Radieren
  • PVC-, latex- und phthalatfrei
  • papierschonend, für alle Untergründe
  • schmierfreies Radieren
  • kein Abfärben der Radierer
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0260 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material der Schiebemanschette:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, kum radierer, radier gummi, Radier, Ratzelfummel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,60*
€ 25,704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,15*
€ 22,7885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,67*
€ 22,2173
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.