Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 6
Pinsel Memory Point Brush Holz flach Gr. 6
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_5115011
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     5115011
EAN/GTIN:
     4064900048858
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Borstenpinsel (Künstler)
  • eine immer perfekt geformte Pinselspitze
  • optimale Aufnahme, Speicherung und Abgabe der Farbe
  • die Möglichkeit mit jeder Pinselgröße auch feinste Konturen zu malen
  • hervorragende Formbeständigkeit durch außergewöhnliche Spannkraft und Elastizität
  • ob großflächiges Lavieren oder kleinste Details, diese Pinsel machen es möglich
  • die Pinsel werden zu 100% in reiner Handarbeit in Deutschland gefertigt
Weitere Informationen:
Ausführung des Pinselhaares:
Synthetik
Bruttogewicht:
0.0051 kg
Farbe:
weiß
Lackierung:
lackiert
Marke:
Kum
Material:
Holz
Material der Pinselzwinge:
Metall
Pinselform:
Flachpinsel
Pinselgröße:
6
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, flachpinsel synthetik, borstenpinsel (künstler), flachpinsel größe 6, Künstlerpinsel, Malpinsel, Schulpinsel, Tuschepinsel, Zeichenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,43004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,61917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,72008*
€ 73,4469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,06008*
€ 72,6615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,54008*
€ 69,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,61008*
€ 64,986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,00004*
€ 63,07005
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,41004*
€ 61,17795
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,43004*
€ 51,68175
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KUM
5115211
ab € 57,73008*
Ähnlich
KUM
5115311
ab € 65,23008*
Ähnlich
KUM
5115411
ab € 74,35008*
Ähnlich
KUM
5115511
ab € 87,25008*
Ähnlich
KUM
5115611
ab € 100,03008*
Ähnlich
KUM
5114811
ab € 34,28004*
Ähnlich
KUM
5115711
ab € 127,02*
Ähnlich
KUM
5115811
ab € 143,51004*
Ähnlich
KUM
5115911
ab € 167,82*
Ähnlich
KUM
5114911
ab € 38,56008*
Ähnlich
KUM
5115111
ab € 50,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.