| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KUM_5124711 Herst.-Nr.: 5124711 EAN/GTIN: 4064900059007 |
| |
|
| | |
| - Der Wood Line Pinsel wurde für die speziellen Anforderungen der Acrylmalerei entwickelt.
- besonders lange Stiel, für ein sehr angenehmes Malerlebnis an der Staffele
- Unsere innovativen Pinselfasern, die in einem speziellen Verfahren von Hand gefertigt werden, ermöglichen es dem Künstler, mit dem gleichen Pinsel sowohl feinste Konturen wie auch große Flächen und weiche Übergänge zu malen.
- Selbst kleinste Details lassen sich damit sauber realisieren.
- Auch nach mehrmaligem Auswaschen garantieren die hervorragenden Eigenschaften der verwendeten Synthetik- Fasern eine perfekt geformte Pinselspitze.
- Durch die feine Pinselspitze der runden Pinsel lassen sich die kleinsten Details umsetzen.
- Gleichzeitig wird durch die Vielzahl an dicht nebeneinanderliegende Haare eine besonders gute Speicherung der Farbe garantiert.
- Dadurch können größere Flächen und Farbverläufe schnell und einfach erzeugt werden.
Weitere Informationen: | | Ausführung des Pinselhaares: | Synthetik | Farbe: | braun | Lackierung: | ohne | Marke: | Kum | Material: | Metall/Holz | Material der Pinselzwinge: | Metall | Pinselform: | Rundpinsel | Pinselgröße: | 4 | GPSR: | KUM GmbH & Co. KG Kunststoff- und Metallwarenfabrik, Essenbacher Str., 2, 91052, Erlangen, Deutschland, kum.net, info@kum.net, +49 9131 826811 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |