Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelspitzdose Pencil-Pal K2 farbig sortiert Linkshänder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelspitzdose Pencil-Pal K2 farbig sortiert Linkshänder
Doppelspitzdose Pencil-Pal K2 farbig sortiert Linkshänder
Artikel-Nr.:
     467-#KUM_9010521
Hersteller:
     KUM
Herst.-Nr.:
     9010521
EAN/GTIN:
     4064900053159
Suchbegriffe:
Doppel-Dosenspitzer
Doppel-Spitzdose
Doppelanspitzdose
Doppeldosenspitzer
  • Pencil-Pal K2 Lefty
  • Linkshänder- Doppelanspitzer aus Kunststoff mit Staubverschluss
  • im ergonomischem Design
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0142 kg
Farbe:
sortiert
Farbe des Behälters:
sortiert
Händigkeit:
Linkshand
Lochverschluss:
ja
Marke:
Kum
Material:
Kunststoff
Material des Behälters:
Kunststoff
Material des Spitzers:
Kunststoff
Spitzenart:
spitz-kurz
Verwendung für Stiftdurchmesser:
8, 11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,89*
€ 61,7491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,75*
€ 59,2025
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,41*
€ 54,0379
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,27*
€ 47,9213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.