Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maintenance-Kit Kyocera MK-8505B schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KYOCERA MK-8505B Drucker-Kit Wartungs-Set
KYOCERA MK-8505B Drucker-Kit Wartungs-Set
Artikel-Nr.:
     467-#KYOC1702LC0UN1
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1702LC0UN1
EAN/GTIN:
     0632983020814
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
drucker wartungsset
  • Maintenance-Kit Kyocera MK-8505B schwarz
  • für ca. 600000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
18 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Kyocera
max. Anzahl der Druckseiten:
600000
Originalzubehör:
ja
GPSR:
Kyocera Document Solutions GmbH, Otto-Hahn-Str., 12, 40670, Meerbusch, Deutschland, kyocera.de, info@kyocera.de, +49 2159 928 500

Kompatible Geräte:
Copystar:
CS 4550 ci; CS 4551 ci; CS 5550 CI; CS 5551 ci
Kyocera:
TASKalfa 4550 ci; TASKalfa 4550 cig; TASKalfa 4551 ci; TASKalfa 5550 ci; TASKalfa 5550 cig; TASKalfa 5551 ci
Weitere Suchbegriffe: Einheit, Kassette, Kit, Maintenance, Maintenance-Kit, MaintenanceKit, Wartungs, Wartungs-Einheit, Wartungs-Kassette, Wartungs-Kit, WartungsEinheit, WartungsKassette, WartungsKit
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 1.360,82*
€ 1.482,92*
Frei Haus
ab € 1.386,40*
€ 1.484,81*
€ 7,14*
ab € 1.386,86*
€ 1.484,81*
€ 1,95*
ab € 1.390,85*
€ 1.495,06*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.490,12*
€ 1.596,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.596,49*
€ 1.899,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,21*
€ 1.885,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,97*
€ 1.836,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.508,14*
€ 1.794,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.508,13*
€ 1.794,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.490,12*
€ 1.773,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1702KH0UN0
ab € 114,05*
Ähnlich
Kyocera
1702K58NL0
ab € 238,48*
Ähnlich
Kyocera
1702LC0UN0
ab € 513,23*
Ähnlich
Kyocera
1702LC0UN2
ab € 322,26*
Ähnlich
Kyocera
1702JZ8EU0
ab € 613,75*
Ähnlich
Kyocera
1702JZ0UN0
ab € 678,84*
Ähnlich
Kyocera
1702K90UN0
ab € 371,31*
Ähnlich
Kyocera
1702K90UN1
ab € 648,81*
Ähnlich
Kyocera
1702K98NL0
ab € 281,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.