Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner Kyocera TK880Y gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Toner Kyocera TK880Y gelb
Toner Kyocera TK880Y gelb
Artikel-Nr.:
     467-#KYOCTK880Y
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02KAANL0
EAN/GTIN:
     0632983017043
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
  • Original Toner Kyocera TK880Y
  • Farbe: gelb
  • Gerätetyp: FS-C8500DN
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.128 kg
Deckungsgrad:
5 %
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Kyocera
max. Anzahl der Druckseiten:
18000
Originalzubehör:
ja
Rebuilt:
nein
Refill:
nein
Typbezeichnung:
TK880Y
GPSR:
Kyocera Document Solutions GmbH, Otto-Hahn-Str., 12, 40670, Meerbusch, Deutschland, kyocera.de, info@kyocera.de, +49 2159 928 500

Kompatible Geräte:
Kyocera:
FS-C 8500 DN
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 90,32*
€ 111,76*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 90,39*
€ 115,99*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 88,17*
€ 118,33*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,50*
ab € 152,32*
€ 187,26*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 254,13*
€ 290,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,99*
€ 138,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,42*
€ 137,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,34*
€ 122,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,03*
€ 116,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 98,02*
€ 116,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,39*
€ 107,56
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 90,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02KTCNL0
ab € 68,16*
Ähnlich
Kyocera
1T02KT0NL0
ab € 43,78*
Ähnlich
Kyocera
1T02KTBNL0
ab € 62,77*
Ähnlich
Kyocera
1T02KTANL0
ab € 62,83*
Ähnlich
Kyocera
1T02KVCNL0
ab € 60,34*
Ähnlich
Kyocera
1T02KVBNL0
ab € 58,18*
Ähnlich
Kyocera
1T02KACNL0
ab € 123,57*
Ähnlich
Kyocera
1T02KA0NL0
ab € 173,36*
Ähnlich
Kyocera
1T02KABNL0
ab € 245,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.