Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock ohne Deckblatt A4 50 Blatt 70 g/qm kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notizblock ohne Deckblatt A4 50 Blatt 70 g/qm kariert
Notizblock ohne Deckblatt A4 50 Blatt 70 g/qm kariert
Artikel-Nr.:
     467-#LAND100050632
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050632
EAN/GTIN:
     4006144274518
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock
  • Notizblock ohne Deckblatt
  • Bindung (Art): graues Leinenfälzel
  • perforiert
  • feines holzfreies Schreibpapier 70 g/qm
  • Farbe: weiß
  • Format: A4
  • Lineatur: 5mm kariert
  • Blatt: 50
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
geklebt
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.207 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Lineatur:
kariert
Marke:
Landre
Papiergewicht:
70 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsblock, Block, Schreibblock
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 1,22*
€ 1,86*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,20951*
€ 1,86951*
1
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 3,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.