Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND353002344 Herst.-Nr.: 100100905 EAN/GTIN: 3020120023441 |
| |
|
| | |
| - Notebook Oxford Office Smart Black
- Faden geheftet
- Material Einband: extra stabiler Deckel
- Farbe Einband: schwarz
- Farbe Rücken: schwarz.
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Wire-O-Bindung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.368 kg | Einbandmaterial: | Hardcover | Farbe: | schwarz | Lineatur: | kariert | Marke: | Oxford | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 90 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Kolonnenbuch, Spaltenbuch, notizbuch a5, notizbuch, amerikanisches, Block, Diarium, Einschreibbuch, Journal, Kopfleistenbuch, Notizblock, Schreibkladde |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 5,83* | € 8,04* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,81* | € 9,12* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,91* | € 10,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,69* | € 10,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,77* | € 11,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|