Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAND400510022 Herst.-Nr.: 100302817 EAN/GTIN: 4006144927940 |
| |
|
| | |
| - Notizbuch China-Kladde mit Ganzdeckenband
- cellophaniert,
- Lineatur grau
- Farbe: schwarz/rot
- 96 Blatt
- Papiergewicht 60g/qm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Klebebindung | Blattanzahl: | 96 Blatt | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.269 kg | Einbandmaterial: | Karton, beschichtet | Farbe: | schwarz/rot | Farbe des Einbandes: | schwarz | Farbname: | schwarz/rot | Lineatur: | kariert | Marke: | Landre | nummeriert: | nein | Papiergewicht: | 60 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Memobuch, Protokollbuch, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, notizbuch a5, notizbuch, China, China-Kladde, Chinakladde, Diarium, Journal, Schreibbuch, Schreibkladde |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 9,95* | ab € 1,25* | € 2,14* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,23* | € 2,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,42* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,47* | € 2,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|