Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Ratzefix Mini Stiftform 10x75mm bunt sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer Ratzefix Mini Stiftform 10x75mm bunt sortiert
Radierer Ratzefix Mini Stiftform 10x75mm bunt sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF12312
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     12312
EAN/GTIN:
     4006677693671
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
  • Der Läufer Ratzefix ist mit seiner Stiftform ein pfiffiger Begleiter für jedes Federmäppchen
  • Stets parat für die Beseitigung kleiner Fehler
  • Den thermoplastischen Radierer gibt es in vielen knalligen Neonfarben
  • Ideal für Bleistifte und Farbstifte
  • Hergestellt aus thermoplastischem Kautschuk
  • Phthalat-freie und PVC-freie Rezeptur
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
10 mm
Kombiradierer:
nein
Länge:
75 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kautschuk
Verwendung für:
Blei- und Farbstifte
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Radiergummi, Kunststoffradierer, Schaumradierer, radierer, Bleiradierer, Gummiradierer, Ratzefummel, Zeichenradierer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,99028*
€ 26,49024*
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 20,68416*
€ 28,88424*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 21,34584*
€ 29,85588*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,49024*
€ 31,52339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,9902*
€ 30,92834
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,95016*
€ 29,69069
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,37012*
€ 27,81044
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70016*
€ 27,01319
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,24008*
€ 26,4657
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,99028*
€ 21,40843
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,49973* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
11579
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.