Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelfarbe
>
Artikel
Stempelfarbe ohne Öl 35ml blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#LAUF20002
Hersteller:
Gutenberg
Herst.-Nr.:
20002
EAN/GTIN:
4006677200022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
Stempelfarbe
Stempelkissen-Farbe
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier
Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel
Farbaufträger
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
blau
Besonderheiten:
ohne Öl
Bruttogewicht:
0.068 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
... >
Lager 467
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempelartikel
Weitere Suchbegriffe:
Stempelkissenfarbe
,
stempelfarbe blau ohne öl 30ml
,
nachtränkfarbe blau
,
stempel farbe
,
Farbaufträger
,
Farbe
,
Universal
,
Universal-Stempelfarbe
,
Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 30 Milliliter (ab € 0,10267* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen