Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe mit Öl 30ml blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe mit Öl 30ml blau
Stempelfarbe mit Öl 30ml blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21010
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     21010
EAN/GTIN:
     4006677210106
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
  • Die Gutenberg Stempelfarbe mit Öl eignet sich zum Bestempeln saugfähiger Materialien sowie dunkler, saugfähiger Untergründe
  • Bei der Entwicklung der Rezeptur wurde besonders auf die Konturenschärfe des Abdrucks geachtet
  • Zum einfachen und sauberen Tränken der Stempelkissen wird die Gutenberg Stempelfarbe in einem Kunststoffbehälter mit Pinsel geliefert
  • Ideal für alle Metallstempel
  • Behälter mit Pinsel
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
blau
Besonderheiten:
mit Öl
Bruttogewicht:
0.058 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, gutenberg stempelfarbe blau mit öl, nachtränkfarbe blau, stempel farbe, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.