Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe Universal D 1l gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe Universal D 1l gelb
Stempelfarbe Universal D 1l gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21305
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     21305
EAN/GTIN:
     4006677213053
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
  • Die Gutenberg Stempelfarbe Universal D deckt auch auf dunklem Grund
  • Sie eignet sich zum Stempeln auf Holz, Gummi, Porzellan, Glas, Metall sowie verschiedenen Kunststoffen und Folien
  • Sie ist wasserfest , lichtecht und kochfest
  • Ideal für Gummi- und Metallstempel
  • Flasche
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
gelb
Bruttogewicht:
1.34 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, gutenberg stempelfarbe gelb, stempel farbe, stempel-farbe 1 l, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,58*
€ 101,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.