Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe Universal D 30ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe Universal D 30ml weiß
Stempelfarbe Universal D 30ml weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21313
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     21313
EAN/GTIN:
     4006677213138
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
  • Die Gutenberg Stempelfarbe Universal D deckt auch auf dunklem Grund
  • Sie eignet sich zum Stempeln auf Holz, Gummi, Porzellan, Glas, Metall sowie verschiedenen Kunststoffen und Folien
  • Sie ist wasserfest , lichtecht und kochfest
  • Ideal für Gummi- und Metallstempel
  • Behälter
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
weiß
Bruttogewicht:
0.062 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, nachtränkfarbe weiß, stempel farbe, gutenberg stempelfarbe, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.