Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelfarbe Universal 30ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelfarbe Universal 30ml schwarz
Stempelfarbe Universal 30ml schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21339
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     21339
EAN/GTIN:
     4006677213398
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metallstempelfarbe
Paginierstempelfarbe
Nachtränkfarbe
Stempel-Farbe
  • Die Gutenberg Stempelfarbe Universal und die besonders schnelltrocknende Gutenberg Stempelfarbe Universal S eignen sich zum Stempeln auf Holz, Gummi, Porzellan, Glas, Metall sowie verschiedenen Kunststoffen und Folien
  • Beide sind wasserfest, lichtecht und wischfest
  • Daher eignen sie sich besonders für Dokumente
  • Ideal für Gummi- und Metallstempel
  • Flasche
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 ReizendSignalwort: Achtung
Weitere Informationen:
Abdruckfarbe:
schwarz
Bruttogewicht:
0.053 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend
Marke:
Gutenberg
schnelltrocknend:
nein
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann die Atemwege reizen. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe, Farbaufträger, Farbe, Universal, Universal-Stempelfarbe, Universalstempelfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.