Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelreiniger (flüssig) für Farben mit Öl und Spezialfarben 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelreiniger (flüssig) für Farben mit Öl und Spezialfarben 100ml
Stempelreiniger (flüssig) für Farben mit Öl und Spezialfarben 100ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF21905
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     21905
EAN/GTIN:
     4006677219055
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Stempelreiniger
stempelreiniger gutenberg
stempelreiniger
  • Gutenberg Stempelreiniger für Spezialstempelfarben und Stempelfarben mit Öl
  • Gefahrenkennzeichnung: GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
  • Signalwort: Gefahr
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.195 kg
Füllmenge:
100 ml
GHS-Kennzeichnung:
GHS02 Entzündlich, GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
Marke:
Gutenberg
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Verursacht Hautreizungen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Holzstempelreiniger, Stempelautomatreiniger, Stempelclean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.