Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelreiniger 11x7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempelreiniger 11x7cm
Stempelreiniger 11x7cm
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF24401
Hersteller:
     Gutenberg
Herst.-Nr.:
     24401
EAN/GTIN:
     4006677244019
Suchbegriffe:
Stempelreiniger
stempelreiniger
  • Der Gutenberg Stempelreiniger löst Farbe und Farbverklumpungen von der Stempelplatte, reinigt sie und sorgt für ein gleich bleibend gutes Stempelbild
  • Er reinigt optimal Gummi-, Kunststoff- und Metallstempel
  • Sein hochwertiges Kunststoffgehäuse bietet der Reinigungsmasse optimalen Schutz und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Höhe:
70 mm
Marke:
Gutenberg
Weitere Suchbegriffe: Holzstempelreiniger, Stempelautomatreiniger, Stempelclean
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.