Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreiblernunterlage SchreibGut 33,5x45 cm kirschrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreiblernunterlage SchreibGut 33,5x45 cm kirschrot
Schreiblernunterlage SchreibGut 33,5x45 cm kirschrot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF30917
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     30917
EAN/GTIN:
     4006677309176
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Mit der Läufer SchreibGut Schreiblern-Unterlage schreiben Grundschüler einfach besser
  • Sie schreiben schneller, leichter, weicher und lieber
  • Das bestätigen Produkttests mit Kindern, Eltern und Lehrern sowie wissenschaftliche Untersuchungen
  • Läufer SchreibGut ist ideal für zu Hause und für die Schule.
Weitere Informationen:
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
450 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
33.5 cm
Produktlänge:
45 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 9,60*
Lager 467
32
€ 5,87*
ab € 6,16*
€ 9,60*
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 6,25*
€ 9,69*
2 Tage
13
€ 4,99*
ab € 7,93*
€ 12,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
30911
ab € 5,18*
Ähnlich
Läufer
30912
ab € 5,50*
Ähnlich
Läufer
30914
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.