Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm eckig VE=3 Stück kristallblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm eckig VE=3 Stück kristallblau
Schreibtischauflagen Konferenz-Tischset 25x30cm eckig VE=3 Stück kristallblau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32645
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32645
EAN/GTIN:
     4006677326456
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
Schreibtischauflage
  • Das Läufer Konferenz-Tischset hält den Konferenz- oder Bürotisch frei von unangenehmen Kaffeerändern und mehr
  • Die Unterlage für Kaffeegedecke, Gläser und Getränke stört nicht auf dem Tisch
  • Sie ist transparent abgetönt in quarzbraun für hölzerne Tischflächen oder kristallblau für helle Kunststoffoberflächen
  • Das Läufer Konferenz-Tischset ist unempfindlich, abwischbar und sollte in keinem Büro fehlen.
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.413 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
300 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
25 cm
Produktlänge:
30 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibtischunterlage transparent läufer, schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.