Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Matton 50x70 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Matton 50x70 cm grau
Schreibunterlage Matton 50x70 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32703
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32703
EAN/GTIN:
     4006677327033
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 50x70cm
  • Die Schreibunterlage mit den drei Linien
  • Die Läufer Lösung für gehobene Schreibkultur
  • Beste Materialien und moderne Herstellungsverfahren bieten Top-Qualität und sichern exzellenten Schreibkomfort
  • Die Läufer Matton ist das Flaggschiff in der Familie der Läufer Schreibunterlagen aus Kunststoff
  • Der dreischichtige Aufbau der Läufer Matton und die Stärke von ca. 1,8mm bieten hohen Schreibkomfort und Haltbarkeit
  • Läufer Matton ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Die rückseitige Beschichtung mit einem rutschfesten Spezialvlies schont besonders empfindliche Schreibtischoberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
700 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
70 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage grau, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,53*
€ 18,32*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 12,46*
€ 18,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.