Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Matton 50x70cm Kunststoff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Matton 50x70cm Kunststoff blau
Schreibunterlage Matton 50x70cm Kunststoff blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF32705
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     32705
EAN/GTIN:
     4006677327057
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage 50x70cm
  • Die Schreibunterlage mit den drei Linien
  • Die Läufer Lösung für gehobene Schreibkultur
  • Beste Materialien und moderne Herstellungsverfahren bieten Top-Qualität und sichern exzellenten Schreibkomfort
  • Die Läufer Matton ist das Flaggschiff in der Familie der Läufer Schreibunterlagen aus Kunststoff
  • Der dreischichtige Aufbau der Läufer Matton und die Stärke von ca
  • 1,8mm bieten hohen Schreibkomfort und Haltbarkeit
  • Läufer Matton ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Die rückseitige Beschichtung mit einem rutschfesten Spezialvlies schont besonders empfindliche Schreibtischoberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Bruttogewicht:
0.61 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Länge:
700 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
50 cm
Produktlänge:
70 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage blau, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 11,35*
€ 17,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,22*
€ 17,91*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 12,29*
€ 18,13*
€ 5,50*
ab € 14,18*
€ 21,45*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 16,34*
€ 23,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
47605
ab € 10,22*
Ähnlich
Läufer
32706
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.