Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Scala Leder weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage Scala Leder weiß
Schreibunterlage Scala Leder weiß
Schreibunterlage Scala Leder weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF38080
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38080
EAN/GTIN:
     4006677380809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder weiß
  • Lederwaren Läufer Ambiente SCALA (Leder)
  • Ausführung: Leder
  • recycelbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H): 650 x 450 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
0.623 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
Scala
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, Lederunterlage, Scala
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 86,48*
€ 117,83*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 89,17*
€ 117,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Läufer
38436
ab € 86,22*
Sonstiges
Läufer
38444
ab € 86,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.