Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella 40x53 cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella 40x53 cm grau
Schreibunterlage Durella 40x53 cm grau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF40533
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     40533
EAN/GTIN:
     4006677405335
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage 40 x 40 cm
  • Unsere meistverkaufte Schreibunterlage Läufer Durella gibt es in bewährter Läufer Qualität, passend zu jedem Schreibtisch in den unterschiedlichsten Farben und Größen
  • Ob klassisch gedeckte Farben, aktuelle Trendfarben oder Metallicfarben, die große Auswahl lässt wenige Wünsche offen.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage, schreibtischauflage grau, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,95*
ab € 6,22*
€ 9,72*
3 Tage
6
€ 5,49*
ab € 6,26*
€ 9,74*
€ 7,95*
ab € 6,47*
€ 10,32*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 7,31*
€ 11,36*
€ 5,50*
ab € 6,66*
€ 11,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
40653
ab € 7,95*
Ähnlich
Läufer
40536
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.