Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella 39x60 cm transparent klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella 39x60 cm transparent klar
Schreibunterlage Durella 39x60 cm transparent klar
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF43600
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43600
EAN/GTIN:
     4006677436001
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
  • Die Vollsicht-Schreibunterlage Läufer Durella transparent klar bietet durch ihre Stärke von 0,8mm einen hohen Schreibkomfort
  • Sie ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Notizen, Arbeitshilfen und Tabellen
  • Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen
  • Die Läufer Durella transparent macht sich besonders gut auf Kunststoffoberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
600 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
39 cm
Produktlänge:
60 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schreibunterlage, läufer schreibtischauflage, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 6,45*
€ 9,74*
1
€ 7,95*
ab € 6,38*
€ 9,96*
1
€ 5,50*
ab € 6,00*
€ 10,15*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 6,84*
€ 10,37*
7 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43640
ab € 6,04*
Ähnlich
Soennecken
3671
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.