Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella Emotion Pferde 40x53 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella Emotion Pferde 40x53 cm
Schreibunterlage Durella Emotion Pferde 40x53 cm
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF43616
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43616
EAN/GTIN:
     4006677436162
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
  • Die Schreibunterlagen-Serie -Läufer Durella Emotion- bietet mit der bewährten Läufer Qualität einen hervorragenden Schreibkomfort
  • Es gibt sie mit unterschiedlichen Motiven
  • Die glasklar transparente Schreibunterlage mit Motiv ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Unterlagen und Notizen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Emotion Pferde
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 7,77*
€ 11,92*
€ 5,50*
ab € 8,19*
€ 13,17*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 8,71*
€ 13,17*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 8,90*
€ 13,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43614
ab € 7,68*
Ähnlich
Läufer
43615
ab € 7,66*
Ähnlich
Läufer
43611
ab € 7,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.