Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella 39x60 cm transparent matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella 39x60 cm transparent matt
Schreibunterlage Durella 39x60 cm transparent matt
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF43640
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     43640
EAN/GTIN:
     4006677436407
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage glasklar
  • Die Schreibunterlage Läufer Durella transparent matt sichert durch ihre Stärke von 0,8mm einen hohen Schreibkomfort
  • Sie ermöglicht den schnellen Blick auf persönliche Notizen, Arbeitshilfen und Tabellen
  • Die schreibsympathische angeraute Oberfläche sorgt für Rutschfestigkeit auf der Oberseite
  • Sie ist unempfindlich, abwaschbar und liegt absolut plan auch bei großen Temperaturschwankungen.
Weitere Informationen:
Breite:
390 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
600 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
39 cm
Produktlänge:
60 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Schreitischunterlage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
1
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 9,77*
1
€ 7,95*
ab € 6,34*
€ 10,00*
1
€ 5,50*
ab € 6,04*
€ 10,18*
Lager 467
3
1
€ 5,87*
ab € 7,27*
€ 11,09*
4 Tage
37
6
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
43600
ab € 6,00*
Ähnlich
Soennecken
3673
ab € 5,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.