Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm Motiv Landkarte Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 40x53cm Motiv Landkarte Schweiz
Schreibunterlage 40x53cm Motiv Landkarte Schweiz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF45344
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     45344
EAN/GTIN:
     4006677453442
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Rutschfeste Schreibtischunterlage aus Kunststoff für hervorragenden Schreibkomfort, Größe 40 x 53 cm
  • Motiv Entdecke die Schweiz, kindgerecht gestaltete Landkarte der Schweiz mit Informationen zu den Kantonen
  • transparente Leiste auf der linken Seite zum Unterlegen von Notizen
  • der Läufer 3-Schichten-Aufbau sorgt für exzellenten Schreibkomfort und einer rutschfesten Lage auf dem Schreibtisch
  • unempfindlich und langlebig, Made in Germany
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Landkarte Schweiz, Seitenleiste
Breite:
530 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
400 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
mit Kalendarium:
nein
Motiv:
Landkarte Schweiz
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.