Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm Motiv Landkarte Österreich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 40x53cm Motiv Landkarte Österreich
Schreibunterlage 40x53cm Motiv Landkarte Österreich
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF45345
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     45345
EAN/GTIN:
     4006677453459
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Rutschfeste Schreibtischunterlage aus Kunststoff für hervorragenden Schreibkomfort, Größe 40 x 53 cm
  • Motiv Entdecke Österreich, kindgerecht gestaltete Österreichkarte mit Informationen zu den Bundesländern
  • transparente Leiste auf der linken Seite zum Unterlegen von Notizen
  • der Läufer 3-Schichten-Aufbau sorgt für exzellenten Schreibkomfort und einer rutschfesten Lage auf dem Schreibtisch
  • unempfindlich und langlebig
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Landkarte Österreich, Seitenleiste
Breite:
530 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
400 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
mit Kalendarium:
nein
Motiv:
Landkarte Österreich
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.