Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm Landkarte Welt antik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage 40x53cm Landkarte Welt antik
Schreibunterlage 40x53cm Landkarte Welt antik
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF45349
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     45349
EAN/GTIN:
     4006677453497
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Alles auf einen Blick, die Läufer Landkarten Schreibunterlagen mit aktuellen politischen und geographischen Landkarten
  • Der besondere Läufer 3-Schichten-Aufbau dieser Schreibunterlagen bietet einen hervorragenden Schreibkomfort.
  • abwaschbar, langlebig, rutschfest
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.44 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
mehrfarbig
Höhe:
2 mm
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Motiv:
Welt antik
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
nein
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Kinder, Kinder-Scheribtischunterlage, Kinder-Schreibunterlage, KinderScheribtischunterlage, KinderSchreibunterlage, Kunststoff, Kunststoff-Schreibunterlage, Kunststoffschreibunterlage, Landkarte, Landkartenschreibunterlage, Motiv, Motiv-Schreibtischunterlage, Motiv-Schreibunterlage, MotivSchreibtischunterlage, MotivSchreibunterlage, Scheribtischunterlage, Schreitischunterlage, Weltkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
45347
ab € 6,91*
Ähnlich
Läufer
45351
ab € 6,91*
Ähnlich
Läufer
45348
ab € 6,81*
Ähnlich
Läufer
45346
ab € 6,54*
Ähnlich
Läufer
45350
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.