Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage 40x53cm transparente Seitenleiste Pferde am Strand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage 40x53cm transparente Seitenleiste Pferde am Strand
Schreibunterlage 40x53cm transparente Seitenleiste Pferde am Strand
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF46656
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     46656
EAN/GTIN:
     4006677466565
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage läufer transpar...
  • Alles auf einen Blick - die Läufer Motivposter Schreibunterlagen mit aktuellen Lieblingsmotiven
  • Alle Läufer Motivposter Schreibunterlagen haben den bewährten Läufer 3-Schichten-Aufbau und sichern somit Top-Qualität und exzellenten Schreibkomfort
  • Die besonders feinporige Kunstschaumbeschichtung auf der Unterseite bietet eine hohe Rutschfestigkeit und schont die Schreibtischoberfläche
  • Die optimale Ergänzung zu den Läufer Motivposter Papierkörben
  • Hergestellt in Deutschland
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Folienauflage auf linker Seite
Breite:
530 mm
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
400 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
mit Kalendarium:
nein
Motiv:
Pferde am Strand
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, Schreibauflage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6,90*
€ 10,78*
3 Tage
26
€ 5,49*
ab € 6,98*
€ 10,88*
€ 5,50*
ab € 7,50*
€ 12,32*
2 Tage
26
€ 4,99*
ab € 9,43*
€ 14,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Läufer
26666
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.