Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfeuchter 85mm farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfeuchter 85mm farbig sortiert
Anfeuchter 85mm farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF69236
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69236
EAN/GTIN:
     4006677692360
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
läufer anfeuchter
  • Beim Anfeuchten von Briefumschlägen oder Briefmarken ist der Läufer Anfeuchter eine echte Hilfe
  • Der feinporige Speicherschwamm verteilt das Wasser gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche
  • Anfeuchten ohne bitteren Nachgeschmack.
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.045 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, 70791, Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
62
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 2,31*
Lager 467
63
€ 5,87*
ab € 1,26*
€ 2,37*
1 Tag
62
€ 4,99*
ab € 1,65*
€ 2,99*
€ 5,50*
ab € 1,07*
€ 3,00*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
72741
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.