Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfeuchter 105mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfeuchter 105mm grün
Anfeuchter 105mm grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF69238
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     69238
EAN/GTIN:
     4006677692384
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
läufer anfeuchter
  • Beim Anfeuchten von Briefumschlägen oder Briefmarken ist der Läufer Anfeuchter eine echte Hilfe
  • Der feinporige Speicherschwamm verteilt das Wasser gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche
  • Anfeuchten ohne bitteren Nachgeschmack.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Durchmesser:
105 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, 70915, Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,96*
€ 3,60*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,68*
1
€ 5,50*
ab € 2,10*
€ 4,64*
1 Tag
19
1
€ 4,99*
ab € 2,68*
€ 4,65*
8 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
72941
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.