Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUF70711 Herst.-Nr.: 70711 EAN/GTIN: 4006677692346 |
| |
|
| | |
| - Büro & Schule Spezial Läufer Anfeuchter
- Material des Behälters: Kunststoff
- Material des Anfeuchters: Kunststoff
- Anfeuchter austauschbar
- elastische Griffschale
- Größe (B x H x T) oder (Durchmesser x H): 85 x 28 mm
- Farbe des Behälters: grün
Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Durchmesser: | 85 mm | Farbe: | grün | Farbname: | grün | GPSR: | Gutenberg GmbH, Läuferweg, 1, 31303, Burgdorf, Deutschland, www.gutenberggmbh.de, info@gutenberggmbh.de, +49 51368001173 | Marke: | Läufer | Material: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefmarkenbefeuchter, Fingerbefeuchtung |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,98* | € 1,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,84* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,07* | € 1,91* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,07* | € 1,94* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,08* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|