Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel-Clean Kautschuk blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel-Clean Kautschuk blau
Stempel-Clean Kautschuk blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF80050
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     80050
EAN/GTIN:
     4006677800505
Suchbegriffe:
Stempelreiniger
stempelreiniger läufer
stempelreiniger
  • Der Läufer Stempelreiniger zeichnet sich durch seine hohe Schmutzaufnahme aus
  • Er eignet sich optimal zum Reinigen von Gummi-, Kunststoff- und Metallstempeln
  • Die aus Naturkautschuk hergestellte Knetmasse wird in einer flachen Schale zum Aufbewahren angeboten.
Weitere Informationen:
Breite:
166 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
112 mm
Marke:
Läufer
Tiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzstempelreiniger, Stempelautomatreiniger, Stempelclean
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 5,85*
€ 8,13*
1
€ 5,50*
ab € 6,43*
€ 11,18*
1
€ 4,30*
ab € 11,98*
€ 17,76*
9 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 12,19*
€ 18,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 40,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.