Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 40mm VE=100 Stück orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 40mm VE=100 Stück orange
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR002250
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0022-50
EAN/GTIN:
     4001782300391
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 40 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Farbe:
orange
Höhe:
61 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
100 Stück
Taben:
blanko
GPSR:
Laurel Klammern GmbH, Heinkelstr., 10, 71384, Weinstadt, Deutschland, www.laurel.coml-gmbh.de, info@laurel-gmbh.de, +49 7151 206370
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, farbreiter orange, fenster reiter, 22, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,60*
€ 19,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.