Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 40mm VE=100 Stück Grundfarben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kartenreiter 40mm VE=100 Stück Grundfarben sortiert
Kartenreiter 40mm VE=100 Stück Grundfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR002295
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0022-95
EAN/GTIN:
     4001782300421
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
  • Die hübschen Laurel Kartenreiter sorgen für Übersicht und Ordnung.
  • Die kleinen Helfer ordnen und sortieren Karteikarten, machen Hängeregister übersichtlich und halten einzelne Akten und Karteikarten sicher.
  • Durch kleine Klemmnocken sitzen die Kartenreiter, die in 6 Grundfarben erhältlich sind, fest und sicher.
  • Mit wasserfesten Stiften können die Kartenreiter zudem schnell und dauerhaft beschriftet werden.
  • Produktdetails: aus Polystyrol
  • Breite: 25 mm
  • Grundfarben sortiert in den Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelbVerpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Bruttogewicht:
0.2200 kg
Farbe:
Grundfarben sortiert
Höhe:
61 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Packungsinhalt:
100 Stück
Taben:
blanko
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Kunststoffreiter, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, registertabs 40x12mm, kunststoffreiter, farbreiter sortiert, 22, Griffreiter, Kartei, Kartei-Griffreiter, Kartei-Terminreiter, KarteiGriffreiter, Karteireiter, KarteiTerminreiter, Tab, Tabe, Tabreiter, Terminreiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,73*
€ 16,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0022-30
ab € 10,59*
Ähnlich
Laurel
0022-70
ab € 10,62*
Ähnlich
Laurel
0022-60
ab € 10,67*
Ähnlich
Laurel
0022-20
ab € 10,63*
Ähnlich
Laurel
0022-11
ab € 10,60*
Ähnlich
Laurel
0022-10
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.