Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Briefknopf Duo 38mm VE=1000 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefknopf Duo 38mm VE=1000 Stück blau
Briefknopf Duo 38mm VE=1000 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR028130
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0281-30
EAN/GTIN:
     4001782121644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
briefknopf laurel
  • Verschließen Musterbeutel und Versandtaschen transportsicher, bündeln und heften Schriftstücke und Broschüren
  • aus Kunststoff
  • verstellbar 30/38mm
  • Stifthöhe: 8mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.4434 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
8 mm
Länge:
38 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, 0281, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 19,28*
€ 26,42*
4 Tage
unbekannt
pro Beutel
€ 5,00*
ab € 19,91*
€ 27,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,17*
€ 31,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,37*
€ 27,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0221-95
ab € 15,94*
Ähnlich
Laurel
0281-95
ab € 19,25*
Ähnlich
Laurel
0271-95
ab € 18,87*
Ähnlich
Laurel
0204-95
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.