Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR042210 Herst.-Nr.: 0422-10 EAN/GTIN: 4001782204729 |
| | |
|
| | |
| - Zweiteiliger Ring, einseitig vormontiert, zum festen Verbinden von Papier, Karton, Anhängern, Schlüsseln uvm.
- Kapazität: 2-60 Blatt
- Durchmesser: 23mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 23 mm | Bruttogewicht: | 0.0879 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,97* | € 19,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,66* | € 19,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1297* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|