| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR074070 Herst.-Nr.: 0740-70 EAN/GTIN: 4001782226387 |
| |
|
| | |
| - Mit den praktischen Laurel Binderklips zieht Ordnung in jede Ablage ein.
- Binden, aufhängen, markieren - die Binderklips sind wunderbar einfach zu bedienen.
- Die Griffbügel über die Feder klappen, zusammen drücken, Papier einlegen und den Griffbügel wieder loslassen. Fertig!
- Mit ihren farbigen Federn sind die Binderklips hervorragend zum Sortieren und Organisieren von Schriftstücken geeignet.
- In einer Hängeregistratur halten sie Unterlagen sicher und vollständig zusammen und markieren durch ihre farbigen Federn perfekt!
- Produktdetails: Strapazierfähiger Klip mit abnehmbarem Bügel aus ABS, Feder aus POM.
- Breite: 40 mm
- Länge: 85 mm
- Fassungsvermögen: 45 Blätter
Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 3.2500 kg | Farbe: | gelb | Form: | rund | Länge: | 85 mm | Marke: | Laurel | Material: | Metall/Kunststoff | max. Klemmweite: | 18 mm | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Foldback-Klemmer, Foldbackklammer, Foldbackklemmer, Klapphefter, Supaclipklammern, briefklemmer metall gelb, briefklemmer metall, briefklemmer, 740, Aufhängeclip, Aufhängeklip, Bindeclip, Bindeklip, Clip |
| | |
| |