Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klip 27mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klip 27mm VE=100 Stück schwarz
Büroklammern King Klip 27mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR138211
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1382-11
EAN/GTIN:
     4001782253512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • King Klips bestechen durch ihre exklusive, abgerundete Form.
  • Durch die vielen berschiedenen Farben eignen sie sich bestens zum Markieren und Ornden von Unterlagen, aber auch als Lesezeichen für Bücher und Zeitschriften.Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0300 kg
Farbe:
schwarz
Länge:
27 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, aktenklammer laurel, aktenklammer kunststoff, 1382, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,03*
€ 1,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1382-30
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-70
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-60
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-80
ab € 0,73*
Ähnlich
Laurel
1382-19
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-17
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-15
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-50
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-40
ab € 0,73*
Ähnlich
Laurel
1382-20
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-98
ab € 0,73*
Ähnlich
Laurel
1382-18
ab € 0,74*
Ähnlich
Laurel
1382-10
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.