Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern King Klips 32mm VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern King Klips 32mm VE=1000 Stück rot
Büroklammern King Klips 32mm VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR139120
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1391-20
EAN/GTIN:
     4001782216623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • King Klips bestechen durch ihre exklusive, abgerundete Form.
  • Durch die vielen berschiedenen Farben eignen sie sich bestens zum Markieren und Ornden von Unterlagen, aber auch als Lesezeichen für Bücher und Zeitschriften.
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.6000 kg
Farbe:
rot
Importdatum:
18.07.2018
Klammerngröße:
32 mm
Länge:
32 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, aktenklammer laurel, aktenklammer kunststoff, 1391, Briefklammern, King, King-Klips, KingKlips, Klips, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1391-30
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-70
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-60
ab € 11,46*
Ähnlich
Laurel
1391-80
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-17
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-15
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-50
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-40
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-11
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-98
ab € 11,55*
Ähnlich
Laurel
1391-18
ab € 11,45*
Ähnlich
Laurel
1391-10
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.