Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Pfeilklip 30mm VE=1000 Stück hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammern Pfeilklip 30mm VE=1000 Stück hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR142080
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1420-80
EAN/GTIN:
     4001782230308
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Pfeilklip-Büroklammern sind grenzenlos vielseitig
  • Sie eignen sich nicht nur zum Zusammenheften von Unterlagen, durch die exclusive Pfeilform kann Wichtiges einfach un schnell markiert werden.
  • verpackt im Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
hellblau
Höhe:
30 mm
Klammerngröße:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
PS (Polystyrol)
Material der Klammern:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, laurel büroklammern kunststoff, aktenklammer laurel, aktenklammer kunststoff, 1420, Briefklammern, Kunststoffbüroklammern, Kunststoffklammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,49*
€ 41,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,37*
€ 38,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,81*
€ 35,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,03*
€ 27,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1420-30
ab € 22,84*
Ähnlich
Laurel
1420-70
ab € 23,03*
Ähnlich
Laurel
1420-95
ab € 22,87*
Ähnlich
Laurel
1420-60
ab € 22,99*
Ähnlich
Laurel
1420-19
ab € 22,92*
Ähnlich
Laurel
1420-17
ab € 22,96*
Ähnlich
Laurel
1420-15
ab € 22,90*
Ähnlich
Laurel
1420-50
ab € 22,88*
Ähnlich
Laurel
1420-40
ab € 23,03*
Ähnlich
Laurel
1420-20
ab € 22,95*
Ähnlich
Laurel
1420-11
ab € 22,84*
Ähnlich
Laurel
1420-18
ab € 22,93*
Ähnlich
Laurel
1420-10
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.