Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen 80mm Kunststoff VE=100 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Heftstreifen 80mm Kunststoff VE=100 Stück rot
Heftstreifen 80mm Kunststoff VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR183020
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1830-20
EAN/GTIN:
     4001782165785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefte, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • für 20 Blatt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0749 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Länge:
80 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 6,17*
3 Tage
unbekannt
€ 5,00*
ab € 3,72*
€ 6,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0357* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1840-95
ab € 9,57*
Ähnlich
Laurel
1899-95
ab € 0,53*
Ähnlich
Laurel
1884-95
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.