Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück rot
Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR184032
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1840-32
EAN/GTIN:
     4001782231145
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff mit Deckschiene
  • für 80 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.5695 kg
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,11*
€ 17,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.