Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück grün
Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR184036
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1840-36
EAN/GTIN:
     4001782231121
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff mit Deckschiene
  • für 80 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.5695 kg
Farbe:
grün
Länge:
100 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,92*
€ 14,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.