Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück gelb
Abhefter + Deckschiene VE=100 Stück gelb
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR184037
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1840-37
EAN/GTIN:
     4001782231114
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff mit Deckschiene
  • für 80 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bruttogewicht:
0.5695 kg
Farbe:
gelb
Länge:
100 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,12*
€ 17,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,72*
€ 16,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,28*
€ 14,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,30*
€ 11,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.