Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück Grundfarben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück Grundfarben sortiert
Heftstreifen + Deckschiene VE=5 Stück Grundfarben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR185995
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     1859-95
EAN/GTIN:
     4001782203098
Suchbegriffe:
Deckschienen
Schnellhefter Deckleiste
Schnellhefter Deckschiene
Abheftstreifen
  • Abhefter organisieren die Ablage
  • Die Abhefter sind glatt und flexibel und lassen sich einfach anwenden
  • Abhefter, nicht nur zur Ablage, auch zum Versand komplexer Unterlagen geeignet
  • aus Kunststoff
  • mit Deckschiene
  • für 80 Blatt
  • Grundfarben sortiert in den Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelbVerpackungsart: SB-Beutel
Weitere Informationen:
Breite:
8.5 mm
Farbe:
Grundfarben sortiert
Länge:
85 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,928* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,4851
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
1859-30
ab € 4,64*
Ähnlich
Laurel
1859-70
ab € 4,63*
Ähnlich
Laurel
1859-60
ab € 4,63*
Ähnlich
Laurel
1859-20
ab € 4,61*
Ähnlich
Laurel
1859-10
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.